ProductPage

3M Scotch®Verpakkingstape 309

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 ENG  (PDF)
Productoverzicht

De Scotch® Dozensluittape 309 is een geruisloze universele verpakkingstape die geschikt is voor lichtgewichttoepassingen, met name in de voedsel‑ en drankenindustrie. De rug van polypropyleenfolie is gemakkelijk te hanteren en is bestand tegen slijtage, vocht en opschuren. De consistent en betrouwbaar rug past zich gemakkelijk aan rond randen en op ruwe ondergronden voor een goed sluitende afdichting.

Technische informatie
Kleur: Transparant
Breedte (mm)
Lengte (m): 66
Materiaal: PP
Dikte (mm): 0.028
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Scotch®Verpakkingstape 309 transparant 38mmx66m 3M Scotch®Verpakkingstape 309 transparant 38mmx66m ERIKS Artikelnr: 12014847

Catalogusartikelnr 1: 30938T

 
Prijs (Per stuk):
€ 1,86
Verpakking per 48 stuk
Scotch®Verpakkingstape 309 transparant 48mmx66m 3M Scotch®Verpakkingstape 309 transparant 48mmx66m ERIKS Artikelnr: 12014848

Catalogusartikelnr 1: 30948B

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 36 stuk
Kleur: Transparant
Breedte (mm)
Lengte (m): 66
Materiaal: PP
Dikte (mm): 0.028
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)