ProductPage

SIKLA Spanband voor kenplaat

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: verzinkt staal en RVS316. Rol van 5 m

Voorraadartikel
Materiaal
Kleur: Zwart
Breedte band (mm): 12
Bandlengte (mm): 900
Max. bundeldiameter (mm): 265
Treksterkte (N): 1471
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Spanband staal verzinkt (2112) 127598 SIKLA Spanband staal verzinkt (2112) 127598 ERIKS Artikelnr: 10049088
 
Prijs (Per stuk):
€ 22,63
Spanband RVS 316 (2102) 113005 SIKLA Spanband RVS 316 (2102) 113005 ERIKS Artikelnr: 10049089
 
Prijs (Per stuk):
€ 55,76
Voorraadartikel
Materiaal
Kleur: Zwart
Breedte band (mm): 12
Bandlengte (mm): 900
Max. bundeldiameter (mm): 265
Treksterkte (N): 1471
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)