|
Zamak beugel voor buis 22mm
ERIKS Artikelnr: 23700578
Catalogusartikelnr 1: 23700578
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 20 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 22mm",
"item_id": "gr0000000572049",
"material_number": "23700578",
"price": "1.04",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 22mm",
"item_id": "gr0000000572049",
"material_number": "23700578",
"price": "1.04",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
Zamak beugel voor buis 10mm
ERIKS Artikelnr: 23700574
Catalogusartikelnr 1: 23700574
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 20 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 10mm",
"item_id": "gr0000000575929",
"material_number": "23700574",
"price": "1.01",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 10mm",
"item_id": "gr0000000575929",
"material_number": "23700574",
"price": "1.01",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
Zamak beugel voor buis 12mm
ERIKS Artikelnr: 23700575
Catalogusartikelnr 1: 23700575
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 20 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 12mm",
"item_id": "gr0000000577959",
"material_number": "23700575",
"price": "0.69",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 12mm",
"item_id": "gr0000000577959",
"material_number": "23700575",
"price": "0.69",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
Zamak beugel voor buis 27mm (3/4)
ERIKS Artikelnr: 23700580
Catalogusartikelnr 1: 23700580
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 10 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 27mm (3/4)",
"item_id": "gr0000000577378",
"material_number": "23700580",
"price": "1.24",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 27mm (3/4)",
"item_id": "gr0000000577378",
"material_number": "23700580",
"price": "1.24",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
Zamak beugel voor buis 32mm
ERIKS Artikelnr: 23700582
Catalogusartikelnr 1: 23700582
Catalogusartikelnr. 2: 41532000
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 10 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 32mm",
"item_id": "gr0000000576146",
"material_number": "23700582",
"price": "1.77",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 32mm",
"item_id": "gr0000000576146",
"material_number": "23700582",
"price": "1.77",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
Zamak beugel voor buis 40mm
ERIKS Artikelnr: 23700584
Catalogusartikelnr 1: 23700584
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 10 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 40mm",
"item_id": "gr0000000576522",
"material_number": "23700584",
"price": "1.88",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 40mm",
"item_id": "gr0000000576522",
"material_number": "23700584",
"price": "1.88",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
Zamak beugel voor buis 50mm
ERIKS Artikelnr: 23700587
Catalogusartikelnr 1: 23700587
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 5 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 50mm",
"item_id": "gr0000000577634",
"material_number": "23700587",
"price": "2.88",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "zamak beugel voor buis 50mm",
"item_id": "gr0000000577634",
"material_number": "23700587",
"price": "2.88",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting brackets",
"item_category3":"pipe clamps without inlay",
"item_category4": "pr_ec010049_0016_fw",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|