ProductPage

WALRAVEN Beugel verzinkt staal type 434.3

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

tweeschroefsbeugel
als geleidingsbeugel voor PE-buis
voor het maken van een fixpunt dienen halfschalen te worden gebruikt
sluitschroeven met anti-verliesring
hoogte = tot hart buis

Uitvoering beugel: Buisklem
Materiaal: Staal
Geschikt voor materiaal: Kunststof
Uitwendige buisdiameter (mm): 250
Klembereik (mm): van 250 tot 250
Aansluitmoer: M10
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Beugel staal verzinkt 434.3  M10x250 WALRAVEN Beugel staal verzinkt 434.3 M10x250 ERIKS Artikelnr: 10049355
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering beugel: Buisklem
Materiaal: Staal
Geschikt voor materiaal: Kunststof
Uitwendige buisdiameter (mm): 250
Klembereik (mm): van 250 tot 250
Aansluitmoer: M10
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)