ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

PRESSOL Perslucht-vetspuit 550 ccm, automatisch

ERIKS Artikelnr: 23895020

Catalogusartikelnr 1: 9564.0049

Catalogusartikelnr. 2: 95860500

EAN: 4103810180774

Fabrikant onderdeelnummer: 95860500

Prijs (Per stuk):
€ 159,30
Log in om uw condities te zien

Perslucht-vetspuit, automatisch

Uitvoering: gelakte staalbuis-perslichaam, permanente vettoevoer middels persluchtmotor. Te vullen met 400 g-vetpatronen, volgens DIN 1284, vetvulapparaat (bestelnr. 9582) of los vet. Aansluitschroefdraad M 10x1.
Levering incl. pantserslang 11x500 mm, rechte sproeierbuis 150 mm en precisie-mondstuk 4 BA, M10x1.

Opmerking: universeel vet eveneens verkrijgbaar.