PRESSOL Perslucht-vetspuit automatisch
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Perslucht-vetspuit
Uitvoering: gelakt staalpijp-spuit-lichaam, vet-doorvoer bij iedere openingshoek van de hendel. Te vullen met los vet, 400 g-vetpatronen volgens DIN 1284 of vetvulapparaat (bestelnr. 9582). Aansluitschroefdraad M10x1. Levering incl. pantserslang en 4-beks-mondstuk.
Opmerking: universeel vet eveneens verkrijgbaar.
PRESSOL
Persluchtvetspuitenset automatisch 500ccm
ERIKS Artikelnr: 23895020
Catalogusartikelnr 1: 95860500 Catalogusartikelnr. 2: 95860500 |
Prijs (Per stuk):
€ 119,51
|
||
PRESSOL
Persluchtvetspuitenset patroon 400g 500ccm
ERIKS Artikelnr: 23429794
Catalogusartikelnr 1: 95850500 Catalogusartikelnr. 2: 18 072 |
Prijs (Per stuk):
€ 64,15
|