ProductPage

NORGREN Geleidings- en stopcilinder dubbelwerkend serie M/61000/MR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download   URL
Productoverzicht

▪ Geleidingsnauwkeurigheid ± 0,02 mm
▪ Verdraaiingsnauwkeurigheid ± 0,02°
▪ Geïntegreerde zware geleidingsstangen
▪ Gemakkelijke installatie
▪ Standaard magneetuitvoering
▪ Bufferschijven voor geluidvermindering

Functie: Dubbelwerkend
Demping: Mechanisch
Magnetisch: Ja
Boringdiameter (mm)
Slaglengte (mm): 50
Poortaansluiting (in)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Geleidings- en stopcilinder dubbelwerkend M/61040/MR/50 NORGREN Geleidings- en stopcilinder dubbelwerkend M/61040/MR/50 ERIKS Artikelnr: 11577280
 
Prijs (Per stuk):
€ 764,24
Geleidings- en stopcilinder dubbelwerkend M/61050/MR/50 NORGREN Geleidings- en stopcilinder dubbelwerkend M/61050/MR/50 ERIKS Artikelnr: 11577288
 
Prijs (Per stuk):
€ 902,88
Geleidings- en stopcilinder dubbelwerkend M/61063/MR/50 NORGREN Geleidings- en stopcilinder dubbelwerkend M/61063/MR/50 ERIKS Artikelnr: 11577296
 
Prijs (Per stuk):
€ 910,73
Functie: Dubbelwerkend
Demping: Mechanisch
Magnetisch: Ja
Boringdiameter (mm)
Slaglengte (mm): 50
Poortaansluiting (in)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)