ProductPage

SMC Pneumatische compacte slede MXS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Functie: Dubbelwerkend
Demping: Mechanisch
Magnetisch: Nee
Boringdiameter (mm): 25
Slaglengte (mm): 50
Poortaansluiting (in): G 1/8
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
dw-slede EMXS25-50 kruisrolgeleiding SMC dw-slede EMXS25-50 kruisrolgeleiding ERIKS Artikelnr: 24122648

Catalogusartikelnr 1: EMXS25-50

 
Prijs (Per stuk):
€ 519,04
Functie: Dubbelwerkend
Demping: Mechanisch
Magnetisch: Nee
Boringdiameter (mm): 25
Slaglengte (mm): 50
Poortaansluiting (in): G 1/8
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)