ProductPage

SMC Perscilinder dubbelwerkend korte uitvoering serie C(D)G3

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Download   URL
Productoverzicht

▪ Standaarduitvoering, dubbelwerkend
▪ Boringdiameter 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, en 100 mm
▪ Slaglengte van 25 tot 300 mm
▪ montage: basisuitvoering, voetmontage, voor of achterflens, voor of achter astap, gaffel
▪ breed programma sensoren en aansluitkabels

Functie: Dubbelwerkend
Demping: Mechanisch
Magnetisch: Ja
Boringdiameter (mm): 32
Slaglengte (mm): 125
Poortaansluiting (in): R1/8
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
DW-cilinder CDG3BN32-125 SMC DW-cilinder CDG3BN32-125 ERIKS Artikelnr: 14206943
 
Prijs (Per stuk):
€ 50,53
Functie: Dubbelwerkend
Demping: Mechanisch
Magnetisch: Ja
Boringdiameter (mm): 32
Slaglengte (mm): 125
Poortaansluiting (in): R1/8
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)