ProductPage

NORGREN Zuigerstangloze cilinder Lintra® Plus dubbelwerkend magneetuitvoering serie M/146200/M

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download   URL
Productoverzicht

▪ Licht ontwerp extrusie met universele montagegroeven
▪ Beproefd en gepatenteerd afdichtingssysteem
▪ Standaard stofbestendig
▪ Onderling verwisselbaar met reeks M/46000

Functie: Dubbelwerkend
Demping: Instelbaar
Magnetisch: Ja
Boringdiameter (mm): 32
Slaglengte (mm): 625
Poortaansluiting (in): G1/4
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Zuigerstangloze cilinder Lintra® Plus dubbelwerkend M/146232/M/625 NORGREN Zuigerstangloze cilinder Lintra® Plus dubbelwerkend M/146232/M/625 ERIKS Artikelnr: 24200281
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.012,56
Functie: Dubbelwerkend
Demping: Instelbaar
Magnetisch: Ja
Boringdiameter (mm): 32
Slaglengte (mm): 625
Poortaansluiting (in): G1/4
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)