ProductPage

FLEXION Mini-steekverbinding, messing vernikkeld/PBT, recht, buitendraad BSPT(R) naar metrische buis

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: PBT
Vorm: Rechte vorm
Buitendiameter leiding (mm): 4
Type schroefdraad: Buitendraad (M)
Draadmaat: M 5
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Mini-steekverbinding, messing vernikkeld/POM, recht, buitendraad M5 x 4 mm buis FLEXION Mini-steekverbinding, messing vernikkeld/POM, recht, buitendraad M5 x 4 mm buis ERIKS Artikelnr: 13960468
 
Prijs (Per stuk):
€ 1,72
Verpakking per 25 stuk
Materiaal: PBT
Vorm: Rechte vorm
Buitendiameter leiding (mm): 4
Type schroefdraad: Buitendraad (M)
Draadmaat: M 5
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)