ProductPage

FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Stomplas EN 12627 PN63

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN63
Bediening: Pneumatisch bediend
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 1.1/4" (32) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 14169479
 
Prijs (Per stuk):
€ 484,87
Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 2.1/2" (65) FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS)/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN63 Stomplas EN 12627 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 14169294
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.141,46
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN63
Bediening: Pneumatisch bediend
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)