ProductPage

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS) Stomplas ASME-BPE PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN16
Bediening: Vrij aseinde
Handbediening: Vrij aseinde
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 1/2" (15) FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14168366
 
Prijs (Per stuk):
€ 98,13
Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 3/4" (20) FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14168369
 
Prijs (Per stuk):
€ 100,72
Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 1" (25) FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14168385
 
Prijs (Per stuk):
€ 140,86
Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 1.1/2" (40) FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14168407
 
Prijs (Per stuk):
€ 262,96
Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 2" (50) FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14168418
 
Prijs (Per stuk):
€ 365,97
Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 2.1/2" (65) FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 14168435
 
Prijs (Per stuk):
€ 789,94
Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 3" (80) FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 3" (80) ERIKS Artikelnr: 14168438
 
Prijs (Per stuk):
€ 999,44
Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 4" (100) FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Stomplas ASME-BPE 4" (100) ERIKS Artikelnr: 14168446
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.517,92
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN16
Bediening: Vrij aseinde
Handbediening: Vrij aseinde
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)