ProductPage

FESTO Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (NPT) PN63

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Constructie huis: 2-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: PN63
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) FESTO Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 14168330
 
Prijs (Per stuk):
€ 17,39
Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 3/8" (10) FESTO Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 14168331
 
Prijs (Per stuk):
€ 17,50
Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) FESTO Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14168335
 
Prijs (Per stuk):
€ 20,45
Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) FESTO Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14168338
 
Prijs (Per stuk):
€ 28,27
Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 1" (25) FESTO Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14168341
 
Prijs (Per stuk):
€ 40,78
Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) FESTO Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 14168354
 
Prijs (Per stuk):
€ 62,74
Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) FESTO Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14168359
 
Prijs (Per stuk):
€ 93,56
Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 2" (50) FESTO Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14168380
 
Prijs (Per stuk):
€ 133,02
Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 2.1/2" (65) FESTO Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 14168410
 
Prijs (Per stuk):
€ 278,62
Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 3" (80) FESTO Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN63 Binnendraad (NPT) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 14168416
 
Prijs (Per stuk):
€ 361,82
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Constructie huis: 2-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: PN63
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)