ProductPage

FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing Pneumatisch bediend Binnendraad (BSPP) PN25/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal huis: Messing
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse
Constructie huis: 2-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch bediend
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend PN25 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend PN25 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 14168465
 
Prijs (Per stuk):
€ 170,29
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN40 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN40 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 14168464
 
Prijs (Per stuk):
€ 170,29
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 14085782
 
Prijs (Per stuk):
€ 172,80
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14168466
 
Prijs (Per stuk):
€ 176,19
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14085783
 
Prijs (Per stuk):
€ 188,55
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 14085789
 
Prijs (Per stuk):
€ 204,75
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14168474
 
Prijs (Per stuk):
€ 257,49
Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 2" (50) FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14168475
 
Prijs (Per stuk):
€ 289,20
Materiaal huis: Messing
Bouwvorm: 2-weg
Kwaliteitsklasse
Constructie huis: 2-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch bediend
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)