ProductPage

LEGRIS Nippel doorlaat 12mm binnendraad BSPP serie 0196

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Vorm: Steker (male)
Materiaal: Messing, vernikkeld
Draadaansluiting: Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch): 1/4
Maximale werkdruk (bar): 20
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Nippel DN=12 G1/4 binnendraad 0196 12 13 LEGRIS Nippel DN=12 G1/4 binnendraad 0196 12 13 ERIKS Artikelnr: 23215913

Catalogusartikelnr 1: 0196 12 13

 
Prijs (Per stuk):
€ 9,68
Verpakking per 10 stuk
Vorm: Steker (male)
Materiaal: Messing, vernikkeld
Draadaansluiting: Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch): 1/4
Maximale werkdruk (bar): 20
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)