ProductPage

GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 roestvaststaal flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De MAGNA1 is een rendabele en zeer goed presterende circulatiepomp. De pomp, uitgevoerd met enkel die onderdelen welke van belang zijn voor het uitvoeren van z’n kerntaak, vergt weinig onderhoud en heeft een lange levensduur.

• Eenvoudige installatie.
• Laag energieverbruik. MAGNA1 pompen voldoen aan de eisen van EuP 2013 and 2015.
• Negen mogelijke pompinstellingen.
• Laag geluidsniveau.
• Minimaal onderhoud en een lange bedrijfsduur.
• Productreeks tevens verkrijgbaar voor een maximale systeemdruk van 16 bar.

Toepassing

Ontworpen voor de circulatie van vloeistoffen ten behoeve van:

  • Verwarming.
  • Airconditioning en koelsystemen.
  • Huishoudelijk warm tapwater.
  • Geothermische warmtepompsystemen.
  • Solaire verwarmingssystemen.

Technische informatie
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter: DN32
Materiaal pompbehuizing: Roestvaststaal (RVS)
Aansluitspanning: 1 x 230V AC
Frequentie: 50Hz
Inbouwlengte (mm): 220
Hoogte pomp (mm): 207
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Inline circulatiepomp serie MAGNA1 32-40 roestvaststaal maximum opvoerhoogte 4 m 1 x 230V AC PN6/10 DN32 GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA1 32-40 roestvaststaal maximum opvoerhoogte 4 m 1 x 230V AC PN6/10 DN32 ERIKS Artikelnr: 13643131
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.885,30
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter: DN32
Materiaal pompbehuizing: Roestvaststaal (RVS)
Aansluitspanning: 1 x 230V AC
Frequentie: 50Hz
Inbouwlengte (mm): 220
Hoogte pomp (mm): 207
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)