ProductPage

GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA3 gietijzer flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Intelligente en uitermate efficiënte circulatiepomp, met een veelzijdige inzetbaarheid onafhankelijk van de omgevingstemperatuur.


Bijzonderheden


  • EEI-waarde overstijgend aan de strenge EuP 2015 eisen.
  • Beste rendement.
  • Reductie van energiekosten tot maximaal 75%.
  • Complete systeembesturing mogelijk door hoge intelligentie.
  • Eenvoudige installatie en intuïtieve gebruikersinterface.
  • GBS systeem; eenvoudige integratie voor gebouwsystemen.
  • Ingebouwde warmte energiemeter.

Toepassing

  • Verwarming.
  • Airconditioning.
  • Koeling.
  • Huishoudelijke systemen voor warm tapwater.
  • Geothermische warmtepompsystemen.
  • Systemen op zonnewarmte.

Technische informatie
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Materiaal pompbehuizing: Gietijzer
Aansluitspanning: 1 x 230V AC
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Inline circulatiepomp serie MAGNA3 gietijzer maximum opvoerhoogte 6m 1x230V AC PN6/10 DN32 GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA3 gietijzer maximum opvoerhoogte 6m 1x230V AC PN6/10 DN32 ERIKS Artikelnr: 13576353
 
Log in om prijzen te zien
Inline circulatiepomp serie MAGNA3 gietijzer maximum opvoerhoogte 15m 1x230V AC PN6/10 DN65 GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA3 gietijzer maximum opvoerhoogte 15m 1x230V AC PN6/10 DN65 ERIKS Artikelnr: 13576298
 
Prijs (Per stuk):
€ 6.795,00
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Materiaal pompbehuizing: Gietijzer
Aansluitspanning: 1 x 230V AC
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)