ProductPage

GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA3 roestvaststaal buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Intelligente en uitermate efficiënte circulatiepomp, met een veelzijdige inzetbaarheid onafhankelijk van de omgevingstemperatuur.


Bijzonderheden


  • EEI-waarde overstijgend aan de strenge EuP 2015 eisen.
  • Beste rendement.
  • Reductie van energiekosten tot maximaal 75%.
  • Complete systeembesturing mogelijk door hoge intelligentie.
  • Eenvoudige installatie en intuïtieve gebruikersinterface.
  • GBS systeem; eenvoudige integratie voor gebouwsystemen.
  • Ingebouwde warmte energiemeter.

Toepassing

  • Verwarming.
  • Airconditioning.
  • Koeling.
  • Huishoudelijke systemen voor warm tapwater.
  • Geothermische warmtepompsystemen.
  • Systemen op zonnewarmte.

Technische informatie
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter: 1.1/2" (40)
Materiaal pompbehuizing: Roestvaststaal (RVS)
Aansluitspanning: 1 x 230V AC
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Inline circulatiepomp serie MAGNA3 roestvaststaal maximum opvoerhoogte 8m 1x230V AC PN10 1.1/2"BSPP GRUNDFOS Inline circulatiepomp serie MAGNA3 roestvaststaal maximum opvoerhoogte 8m 1x230V AC PN10 1.1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 13576321
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.272,90
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter: 1.1/2" (40)
Materiaal pompbehuizing: Roestvaststaal (RVS)
Aansluitspanning: 1 x 230V AC
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)