ProductPage

GRUNDFOS Tapwatercirculatie - circulatiepomp voor tapwatercirculatie - - met vaste snelheid - serie UP

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter: 1.1/4" (32)
Materiaal pompbehuizing: Roestvaststaal (RVS)
Aansluitspanning: 1 x 230V AC
Inbouwlengte (mm): 150
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Circulatiepomp voor tapwater circulatie pomphuis in RVS UP 20-30N 150 - vloeistof temperatuur +2°C tot +110°C - PN 10 - 1 x 230V - G 1.1/4" GRUNDFOS Circulatiepomp voor tapwater circulatie pomphuis in RVS UP 20-30N 150 - vloeistof temperatuur +2°C tot +110°C - PN 10 - 1 x 230V - G 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 23497567

Catalogusartikelnr 1: 59643500

 
Log in om prijzen te zien
Circulatiepomp voor tapwater circulatie pomphuis in RVS UP 20-45 N 150 - vloeistof temperatuur -25°C tot +110°C - PN 10 - 1 x 230V - G 1.1/4" GRUNDFOS Circulatiepomp voor tapwater circulatie pomphuis in RVS UP 20-45 N 150 - vloeistof temperatuur -25°C tot +110°C - PN 10 - 1 x 230V - G 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 23497475

Catalogusartikelnr 1: 95906472

 
Log in om prijzen te zien
Circulatiepomp voor tapwater circulatie pomphuis in RVS UP 20-15n 150 - vloeistof temperatuur +2°C tot +110°C - PN 10 - 1 x 230V - G 1.1/4" GRUNDFOS Circulatiepomp voor tapwater circulatie pomphuis in RVS UP 20-15n 150 - vloeistof temperatuur +2°C tot +110°C - PN 10 - 1 x 230V - G 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 23497565

Catalogusartikelnr 1: 59641500

 
Prijs (Per stuk):
€ 501,50
Circulatiepomp voor tapwater circulatie pomphuis in RVS UP 20-07n 150 - vloeistof temperatuur +2°C tot +110°C - PN 10 - 1x230V - G 1.1/4" GRUNDFOS Circulatiepomp voor tapwater circulatie pomphuis in RVS UP 20-07n 150 - vloeistof temperatuur +2°C tot +110°C - PN 10 - 1x230V - G 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 23497564

Catalogusartikelnr 1: 59640506

 
Prijs (Per stuk):
€ 459,00
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter: 1.1/4" (32)
Materiaal pompbehuizing: Roestvaststaal (RVS)
Aansluitspanning: 1 x 230V AC
Inbouwlengte (mm): 150
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)