ProductPage

LOWARA Dompelpomp Serie: DL gietijzer/roestvaststaal monofase

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen dompelpomp met gietijzeren pomphuis voor het verpompen van afvalwater zowel voor huishoudelijk gebruik als bij industriële en ecologische toepassingen.

Toepassing

Verpompen van afvalwater vervuild met vaste delen en vezels.

Huishoudelijke afvalwatertanks.
Rioolputten.
Septische tanks.
Drainage putten.
Leegpompen kelders.
Noodpomp bij overstromingen.

Technische informatie
Opties
Maximaal debiet (l/min)
Met vlotter
Voedingsspanning: 1 x 230V AC
Frequentie: 50Hz
Aansluitmaat: 2" (50)
Materiaal pompbehuizing: Gietijzer
Materiaal pomphuis: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Dompelpomp Serie: DLM80/A 230V AC 0,6kW LOWARA Dompelpomp Serie: DLM80/A 230V AC 0,6kW ERIKS Artikelnr: 13550142
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.298,88
Dompelpomp Serie: DLM80/A CG vlotter 230V AC 0,6kW LOWARA Dompelpomp Serie: DLM80/A CG vlotter 230V AC 0,6kW ERIKS Artikelnr: 13550141
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.374,56
Dompelpomp Serie: DLM90/A 230V AC 0,6kW LOWARA Dompelpomp Serie: DLM90/A 230V AC 0,6kW ERIKS Artikelnr: 13550154
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.339,36
Dompelpomp Serie: DLM90/A CG vlotter 230V AC 0,6kW LOWARA Dompelpomp Serie: DLM90/A CG vlotter 230V AC 0,6kW ERIKS Artikelnr: 13550153
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.409,76
Dompelpomp Serie: DLVM100/A vortex waaier 230V AC 1,1kW LOWARA Dompelpomp Serie: DLVM100/A vortex waaier 230V AC 1,1kW ERIKS Artikelnr: 13550166
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.894,64
Dompelpomp Serie: DLVM100/A CG vlotter vortex waaier 230V AC 1,1kW LOWARA Dompelpomp Serie: DLVM100/A CG vlotter vortex waaier 230V AC 1,1kW ERIKS Artikelnr: 13550165
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.965,04
Dompelpomp Serie: DLM109/A 230V AC 1,1kW LOWARA Dompelpomp Serie: DLM109/A 230V AC 1,1kW ERIKS Artikelnr: 13550156
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.380,72
Dompelpomp Serie: DLM109/A CG vlotter 230V AC 1,1kW LOWARA Dompelpomp Serie: DLM109/A CG vlotter 230V AC 1,1kW ERIKS Artikelnr: 13550155
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.450,24
Maximaal debiet (l/min)
Met vlotter
Voedingsspanning: 1 x 230V AC
Frequentie: 50Hz
Aansluitmaat: 2" (50)
Materiaal pompbehuizing: Gietijzer
Materiaal pomphuis: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)