ProductPage

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift CC composiet dompelpomp

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voedingsspanning: 1 x 230V AC
Frequentie: 50Hz
Materiaal pomphuis: PP GF
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Dompelpomp Serie: Unilift CC 5 a1 - Composiet - onderdompelbare afvoerpomp - met vlotterschakelaar, 10m kabel met Schuko stekker 1 x 230V, incl. adapter en terugslagklep GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift CC 5 a1 - Composiet - onderdompelbare afvoerpomp - met vlotterschakelaar, 10m kabel met Schuko stekker 1 x 230V, incl. adapter en terugslagklep ERIKS Artikelnr: 23499933

Catalogusartikelnr 1: 96280966

 
Prijs (Per stuk):
€ 351,12
Dompelpomp Serie: Unilift CC 7 a1 - Composiet - onderdompelbare afvoerpomp - met vlotterschakelaar, 10m kabel met Schuko stekker 1 x 230V, incl. adapter en terugslagklep GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift CC 7 a1 - Composiet - onderdompelbare afvoerpomp - met vlotterschakelaar, 10m kabel met Schuko stekker 1 x 230V, incl. adapter en terugslagklep ERIKS Artikelnr: 23499934

Catalogusartikelnr 1: 96280968

 
Prijs (Per stuk):
€ 405,68
Dompelpomp Serie: Unilift CC 9 a1 - Composiet - onderdompelbare afvoerpomp - met vlotterschakelaar, 10m kabel met Schuko stekker 1 x 230V, incl. adapter en terugslagklep GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift CC 9 a1 - Composiet - onderdompelbare afvoerpomp - met vlotterschakelaar, 10m kabel met Schuko stekker 1 x 230V, incl. adapter en terugslagklep ERIKS Artikelnr: 23499935

Catalogusartikelnr 1: 96280970

 
Log in om prijzen te zien
Voedingsspanning: 1 x 230V AC
Frequentie: 50Hz
Materiaal pomphuis: PP GF
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)