PRESSOL Pneumatische membraanpomp type 19 060
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
- Pompcapaciteit, vrije uitloop (l/min) 60
- Max. luchtdruk (bar) 7
- Min. luchtdruk (bar) 1,8
- Max. korrelgrootte (mm) 2,5
- Max. zuighoogte, nat (m) 7
- Max. zuighoogte, droog (m) 4,9
- Max. bedrijfstemperatuur (°C) 65
- Volume op 3,5 bar, 50 DH / min (dB A) 75
- Aansluiting lucht Steeknippel voor koppeling Rectus, type 26, NW 7,2 mm
- Aansluiting doorvoermedium in-/uitlaat G 1/2'' bu, 60° afdichtconus
- Max. luchtverbruik (l/min) 560
- Materiaal pompbehuizing Aluminium
- Materiaal membraan Buna-N
- Materiaal kogel Buna-N
- Materiaal zitting Acetal
- Afmetingen lxbxh (mm) 191 x 222 x 273
- Gewicht (kg) 4,52
- Inrichting voor wandmontage
- Steeknippel (20 062)
- Noodzakelijk toebehoren:
- Wandhouder (87 626)
- Geschikt voor:
- Afgewerkte oliën, water
- Vloeistoffen op waterbasis, waartegen aluminium, Buna-N en Acetal resistent zijn, bijv. ruitenreinigers en antivries voor de radiator