PRESSOL Chemicaliën-handpomp PP/EPDM
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Chemicaliën-handpomp PP/EPDM
• Capaciteit ca. 20 l/min (200 ml/slag)
• Voor in water oplosbare en agressieve vloeistoffen
Polypropyleen-chemicaliënpomp geschikt voor in water oplosbare, licht agressieve vloeistoffen en alcohol (andere media op aanvraag).
Afdichtingen: EPDM.
• Voor staande 60/200 l-vaten
Eenvoudige bediening, vergrendelbare zuigstang, schroefdraad G 2" en 2" Buttres, verloopstuk G 2" naar 70x6a (vatschroefverbinding in hoogte verstelbaar), afdichtingen: FKM.
• Tweedelige aanzuigbuis
Geschikt voor een max. dompeldiepte van 940 mm.
• Met draaibare en afschroefbare uitloop
UItloopslang met uitlooppijp op aanvraag.