ProductPage

ECON® Reflex peillichaam fig. 1590 staal aansluiting enkel

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Reflex-peillichamen om het niveau in de tank te controleren.
  • Veel gebruikt aan boord van schepen en voldoen volledig aan de eisen van SOLAS Part A, Chapter II-2 Regulation 15.
  • Brandstof- en olietanks.
Bijzonderheden

  • Aansluiting eenvoudig te wisselen van rechts (standaard) naar links.
  • Met enkele (1590) en dubbele aansluiting (1590D) leverbaar.
  • Verkrijgbaar met diverse typegoedkeuringen van Lloyds Register of Shipping, Bureau Veritas.
  • Verkrijgbaar in speciale uitvoeringen zoals geheel roestvaststaal, met afleesschaal (liniaal), speciale verbindingen (ANSI-norm) of in delen gekoppelde peillichamen.
  • Op verzoek kan ook de hart op hart (H.O.H.) maat aangepast worden.

LET OP: Alleen te gebruiken in combinatie met afsluiter fig. 1590X, zelfsluitend met drukknop of gewicht.

Tabellen
Voorraadartikel
Uitvoering: Peillichaam peilglastoestel
Materiaal huis: Staal
Aansluiting
Type aansluiting: Enkel
Materiaal glas: Borosilicaat
Nom. binnendiameter
Hoogte (mm)
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C): 90
Afsluitbaar
Met aftap: Ja
Met ontluchting
Filters wissen (55 van 55 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 1065mm 3/4"BSPP ECON® Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 1065mm 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12712185

Catalogusartikelnr 1: EC015901065PE00

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.596,81
Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 1175mm 3/4"BSPP ECON® Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 1175mm 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12712187

Catalogusartikelnr 1: EC015901175PE00

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.847,29
Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 1525mm 3/4"BSPP ECON® Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 1525mm 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12712193

Catalogusartikelnr 1: EC015901525PE00

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.280,18
Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 1705mm 3/4"BSPP ECON® Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 1705mm 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12712196

Catalogusartikelnr 1: EC015901705PE00

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.381,02
Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 1815mm 3/4"BSPP ECON® Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 1815mm 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12712198

Catalogusartikelnr 1: EC015901815PE00

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.653,21
Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 1875mm 3/4"BSPP ECON® Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 1875mm 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12712199

Catalogusartikelnr 1: EC015901875PE00

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.707,34
Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 1995mm 3/4"BSPP ECON® Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 1995mm 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12712201

Catalogusartikelnr 1: EC015901995PE00

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.777,14
Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 2405mm 3/4"BSPP ECON® Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 2405mm 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12712208

Catalogusartikelnr 1: EC015902405PE00

 
Log in om prijzen te zien
Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 2465mm 3/4"BSPP ECON® Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 2465mm 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12712209

Catalogusartikelnr 1: EC015902465PE00

 
Prijs (Per stuk):
€ 3.404,22
Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 2515mm 3/4"BSPP ECON® Peilglastoestel fig. 1590 staal/FKM/borosilicaat reflex peillichaam hoogte 2515mm 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12712210

Catalogusartikelnr 1: EC015902515PE00

 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Peillichaam peilglastoestel
Materiaal huis: Staal
Aansluiting
Type aansluiting: Enkel
Materiaal glas: Borosilicaat
Nom. binnendiameter
Hoogte (mm)
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C): 90
Afsluitbaar
Met aftap: Ja
Met ontluchting
Filters wissen (55 van 55 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Toepassingsgebied

  • Afsluiter ten behoeve van Econ® reflexpeiltoestellen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van een 100% afdichting, deze wordt verkregen door een dubbele klepafdichting in de afsluiter, zowel zacht- als metaaldichtend, alsmede in de aansluiting (snelkoppeling) tussen afsluiter en peillichaam.
  • Verkrijgbaar met diverse aansluitingen zoals DN 25 met DIN PN 10/16 flenzen, geboord volgens DN20 of DN25 of 3/4" BSP buitendraad.
  • Verkrijgbaar met diverse type goedkeuringen volgens Lloyds Register of Shipping, Bureau Veritas, Germanischer Lloyd en Det Norske Veritas.
  • Verkrijgbaar in speciale uitvoeringen zoals volledig uitgevoerd in roestvaststaal of met aansluitingen (flenzen, draad) volgens de ANSI normering.