ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ERIKS Rubber plaat Neoprene

Eriks Neoprene wordt toegepast in applicaties die in aanraking komen met zee- of zwembadwater en in toepassingen die bloot staan aan wisselende weersinvloeden en/of UV licht. Eriks Neoprene is antistatisch en uitstekend verouderingsbestendig.

Voorraadartikel
Materiaal: CR
Handelsnaam: Neopreen
Dikte (mm)
Breedte (mm): 1400
Temperatuur (°C)
Max. druk (bar)
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Plaat Neoprene 1400x1 ERIKS Plaat Neoprene 1400x1 ERIKS Artikelnr: 10017148
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 vierkante meter
Plaat Neoprene 1400x1,5 ERIKS Plaat Neoprene 1400x1,5 ERIKS Artikelnr: 10017149
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 vierkante meter
Plaat Neoprene 1 inlage 1400x1,5 ERIKS Plaat Neoprene 1 inlage 1400x1,5 ERIKS Artikelnr: 10017160
Log in om prijzen te zien
Plaat Neoprene 1 inlage 1400x2 ERIKS Plaat Neoprene 1 inlage 1400x2 ERIKS Artikelnr: 10017161
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 vierkante meter
Plaat Neoprene 1400x2 ERIKS Plaat Neoprene 1400x2 ERIKS Artikelnr: 10017150
Log in om prijzen te zien
Plaat Neoprene 40SH 1400x3 ERIKS Plaat Neoprene 40SH 1400x3 ERIKS Artikelnr: 10017166
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 1,4 vierkante meter
Plaat Neoprene 1400x3 ERIKS Plaat Neoprene 1400x3 ERIKS Artikelnr: 10017151
Log in om prijzen te zien
Plaat Neoprene 1 inlage 1400x3 ERIKS Plaat Neoprene 1 inlage 1400x3 ERIKS Artikelnr: 10017162
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 vierkante meter
Plaat Neoprene 2 inlagen 1400x3 ERIKS Plaat Neoprene 2 inlagen 1400x3 ERIKS Artikelnr: 10017163
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 vierkante meter
Plaat Neoprene 1400x4 ERIKS Plaat Neoprene 1400x4 ERIKS Artikelnr: 10017152
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: CR
Handelsnaam: Neopreen
Dikte (mm)
Breedte (mm): 1400
Temperatuur (°C)
Max. druk (bar)
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende