E-COLL Hydraulische olie HLP 46
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Hydraulische olie HLP 46
• Productomschrijving
Hydraulische olie met anti-corrosieve, schuim- en slijdtageremmende toevoegingen.
• Toepassingsgebieden
Hefmiddelen.
Precisie hydraulika bij machinegereedschappen.
• Technische kenmerken
Hoogpresterende hydraulische olie volgens DIN 51524/2 ISO VG 46 hoogwaardige kwaliteit minerale olie.
Viscositeit: 46 mm²/s bij +40 °C.
Vorming fosfaat-achtige, slak-achtige of zure bestanddelen wordt grotendeels voorkomen.
E-COLL
EU Hydraulische olie HLP46 10l
ERIKS Artikelnr: 23897805
Catalogusartikelnr 1: 3060.8082 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
|
||
E-COLL
EU Hydraulische olie HLP46 20l
ERIKS Artikelnr: 12970808
Catalogusartikelnr 1: 3060.6841 |
Prijs (Per stuk):
€ 172,04
|