MOLYKOTE Multilub vet
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Hoogwaardig vet voor metaal/metaalcombinaties met langzame tot snelle bewegingen en middelmatige tot hoge belasting.
- Hoge toelaatbare belasting
- Lage olieviscositeit en geringe neiging tot oxidatie
- Goede bestendigheid tegen wegwassen door water
- Goede bescherming tegen corrosie
- Vermindering van slijtage en putvorming.
Toepassing
Smeerpunten met lage tot middelmatige belasting en lage tot hoge snelheden, zelfs als er vocht of condens aanwezig is; Wordt gebruikt in kogel-glijlagers, rollagers, bolschar- nieren, spiebanen en draadspindels; Wordt gebruikt voor chassissmering van kranen, vorkheftrucks en hefapparaten.
Technische informatie
MOLYKOTE
Multilub vet patroon 400ml
ERIKS Artikelnr: 23164867
|
Prijs (Per stuk):
€ 13,26
Verpakking per 2 stuk
|
||
MOLYKOTE
Multilub vet blik 1kg
ERIKS Artikelnr: 23164866
Catalogusartikelnr 1: 006005010B1K |
Prijs (Per stuk):
€ 15,86
|