E-COLL Universeel vet
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Universeel vet
• Productomschrijving
– met colloïdaal grafiet –
Universeel vet voor smering van rol- en glijlagers ook in gemengd gebied en bij alle voor vetsmering toelaatbare glijsnelheden.
Vermindert wrijving/slijtage ook bij hoge belastingen, beschermt de smerende werking ook bij aanwezigheid van zeewater.
• Toepassing
landbouwmachines, bouwapparaten, graafmachines, vrachtwagens, tractoren, steenbrekers, trekkers met oplegger etc.
Liften, laadapparaten, transportbanden en waterpompen.
• Technische kenmerken
Met Longlife combinaties van werkzame stoffen, noodloopeigenschappen, lithium-verzeept. Temperatuurbestendigheid: –30 °C tot +130 °C.
Druppelpunt +190 °C, harsvrij. Consistie-indeling volgens DIN 51818: NLGI-klasse 2. Mogelijke aanduiding volgens DIN 51502: KPF2K-30.
![]() |
E-COLL
Universeel vet II gegrafiteerd patroon 400g
ERIKS Artikelnr: 23429937
Catalogusartikelnr 1: 98141400 Catalogusartikelnr. 2: 98141400 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
E-COLL
Universeel vet II met grafiet 1kg
ERIKS Artikelnr: 12326727
Catalogusartikelnr 1: 3060.7700 |
Prijs (Per stuk):
€ 27,34
Verpakking per 10 stuk
|
|
![]() |
E-COLL
Multipurposevet graph. 500g schroefk.
ERIKS Artikelnr: 14572920
Catalogusartikelnr 1: 98141500 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,01
|