E-COLL Kettingzaagolie
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Zaagketting-hechtolie UWS (milieuvriendelijk)
• Productomschrijving
Universele smeerolie voor druppelsmering.
• Toepassingsgebieden
Voor motorkettingzagen van alle fabrikanten.
Hoge prestatiekwaliteit voor de bosbouw en houtbewerkende industrie.
• Producteigenschappen
Effectieve slijtage- en corrosiebescherming.
Optimale hechting.
• Technische kenmerken
Milieuvriendelijk (Milieuzegel „Blauwe Engel“), biologisch snel afbreekbaar (CEC L-33-T-82 > 90 %).
Mengsel geselecteerde, speciaal behandelde, plantaardige oliën en toxicologisch storingsvrije inhibitoren, die de producteigenschap stabiliseren en verbeteren.
![]() |
E-COLL
EU Kettingzaagolie UWS 1l
ERIKS Artikelnr: 23897806
Catalogusartikelnr 1: 3060.8208 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 stuk
|
|
![]() |
E-COLL
EU Kettingzaagolie UWS 5l
ERIKS Artikelnr: 23897807
Catalogusartikelnr 1: 3060.8210 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 stuk
|