CARGO OIL Clear Grease 2 synthetisch smeervet met ptfe
Clear Grease is gebaseerd op synthetische oliën en PTFE. Clear Grease voldoet aan alle strenge specificaties van lagerfabrikanten, industriële toepassingen en voertuigfabrikanten. Zeer geschikt voor gebruik waar een lange levensduur vereist en gewenst is. De specifieke rheologische eigenschappen van het smeermiddel zorgen voor zeer goede vloei-eigenschappen van het vet bij extreem lage temperaturen, terwijl de hogere filmsterkte en -dikte de smering ook bij hogere temperaturen garandeert. Het gebruikte type PTFE hecht zich sterk aan alle gesmeerde oppervlakken en geeft een zeer lage wrijvingscoëfficiënt. Cargo Clear Grease is waterbestendig, bestand tegen oxidatie, heeft een zeer goede mechanische stabiliteit, is volledig niet-toxisch en heeft een zeer breed temperatuurbereik. Het product is verkrijgbaar in verschillende consistenties en verpakkingen.
Toepassing
- Allerlei in maritieme en industriële segmenten
- Voedingsindustrie
- Tabaksindustrie
- Farmaceutische industrie
- Schroeven van de lift
- Voertuigen
- Hoge temperatuur bereik
Aanbevolen in: Farma, Voedingsmiddelen
Technische informatie
![]() |
CARGO OIL
Clear Grease 2 400gr LubeShuttle® cartridge
ERIKS Artikelnr: 14287338
|
Prijs (Per stuk):
€ 20,49
Verpakking per 4 stuk
|
|
![]() |
CARGO OIL
Clear Grease 2 18kg emmer
ERIKS Artikelnr: 14287337
|
Prijs (Per stuk):
€ 631,49
|
|
![]() |
CARGO OIL
Clear Grease 2 50kg vat
ERIKS Artikelnr: 14287336
|
Prijs (Per stuk):
€ 1.731,64
|
|
![]() |
CARGO OIL
Clear Grease 2 180kg vat
ERIKS Artikelnr: 14287335
|
Prijs (Per stuk):
€ 6.233,92
|