E-COLL Vet voor voedingsindustrie
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Vet voor voedingsmiddelen
• Productomschrijving
– met H1-toelating van de NSF –
Licht Aluminiumcomplexzeep-smeervet op basis van medicinale witte olie.
Oxidatie- en waterbestendig, uiterst wals-stabiel en zeer goed hechtend met goede corrosie-eigenschappen. Beschikt over de H1-toelating van de NSF (National Sanitary Foundation).
• Toepassingsgebied
Ideaal voor rol- en glijlagersmering van machines in de voedselverwerkende-, genotsmiddelen-, voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie.
Overal inzetbaar, waar een contact tussen voedingsmiddelen met smeervet technisch onvermijdelijk of niet uit te sluiten is.
• Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: –20 °C tot +140 °C, DIN 51825 (kortdurend tot +180 °C).
Druppelpunt: > 260 °C DIN ISO 2176.
Consistentie-indeling volgens DIN 51818: NLGI-klasse 2.
Mogelijke aanduiding volgens DIN 51502: K2N-20.
Aanwijzing: Te veel smeren zodat er onnodig contact met de voedingsmiddelen plaatsvindt, dient vermeden te worden!
E-COLL
Levensmiddelenvet 1kg
ERIKS Artikelnr: 12970844
Catalogusartikelnr 1: 3060.7586 |
Prijs (Per stuk):
€ 30,89
|
||
E-COLL
Levensmiddelenvet H1 500ml
ERIKS Artikelnr: 12970823
Catalogusartikelnr 1: 3060.7620 |
Prijs (Per stuk):
€ 12,60
|