PRESSOL Gecombineerde opvang- en afzuigapparaat voor afgewerkte olie
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Gecombineerd opvang- en opzuigapparaat voor afgewerkte olie
• Verrijdbare apparaten
Met 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen.
• Met 75 l-opvangreservoir
Niveau-aanwijzer en opvangtrechter (Ø 420x160 mm, ca. 18 l inhoud).
Zeefinzet en lekbak (Ø 320 mm).
Apparaten zijn in hoogte verstelbaar (1180 mm + 1750 mm).
Laklaag: container RAL 7040 venstergrijs, opvangtrechter Pantone 294 C blauw.
• Compleet met een 1:1-pneumatische pomp
• 2 m zuigslang met vuilopvanger
• 3 verschillende zuigsondes en 2 m afvoerslang met snelkoppeling
• Aanbevolen luchtdruk max. 6 bar
• Afgiftehoeveelheid max. 60 l/min