REILANG Merkur-oliespuit aluminium
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Merkur-oliespuit aluminium
Uitvoering: reservoir van aluminium. Door een hoofd en een koppomp is het smeren in iedere positie mogelijk. De zwaartekrachtgeleide, draaigelagerde zuiger zorgt voor een gehele leging van het reservoir.
REILANG
Oliespuit Merkur met dubbele pomp aluminium nominale inhoud 300ml
ERIKS Artikelnr: 12532654
Catalogusartikelnr 1: 95390002 Catalogusartikelnr. 2: 95390002 |
Prijs (Per stuk):
€ 46,54
|
||
REILANG
Oliespuit Merkur met dubbele pomp aluminium nominale inhoud 500ml
ERIKS Artikelnr: 12532653
Catalogusartikelnr 1: 95390001 Catalogusartikelnr. 2: 95390001 |
Prijs (Per stuk):
€ 52,16
|