REILANG Oliespuit met kwast kunststof
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Oliespuit met kwast kunststof
Uitvoering: reservoir van polyethyleen, met een hoogwaardig pompwerk van messing.
Toepassing: de verwisselbare kwast maakt een gelijkmatige aanbrenging van smeerfilms mogelijk op vlakken en kettingen. Het slagvolume van de pomp bedraagt 1,5 ml en is geschikt voor alle dikke- en dunvloeibare oliën en smeerstoffen.
REILANG
Oliespuit met kwast polyethyleen 300ml
ERIKS Artikelnr: 12532665
Catalogusartikelnr 1: 95560002 Catalogusartikelnr. 2: 95560002 |
Prijs (Per stuk):
€ 34,30
|