PRESSOL Opvangapparaat voor afgewerkte olie met aftapkraan
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Aanvoerapparaat voor afgewerkte olie met aftapkraan (onder)
• Verrijdbare apparaten
Met 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen.
• Met 75 l-opvangreservoir
Niveau-aanwijzer en opvangtrechter (Ø 420x160 mm, ca. 18 l inhoud).
Zeefinzet en lekbak (Ø 320 mm).
Apparaten zijn in hoogte verstelbaar (1180 mm + 1750 mm).
Laklaag: container RAL 7040 venstergrijs, opvangtrechter Pantone 294 C blauw.
PRESSOL
Opvangapparaat voor afgedankte olie mobiel met venturi-techniek
ERIKS Artikelnr: 11598465
Catalogusartikelnr 1: 27 632 Catalogusartikelnr. 2: 27 632 |
Prijs (Per stuk):
€ 723,50
|
||
PRESSOL
Mobiel opvangapparaat voor afgedankte olie met tapkraan
ERIKS Artikelnr: 11598458
Catalogusartikelnr 1: 27 030 Catalogusartikelnr. 2: 27 030 |
Prijs (Per stuk):
€ 362,39
|