E-COLL Universele snijolie
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Universele snijolie
• Productomschrijving
Chloor- en siliconenvrije snijolie voor universeel gebruik met optimale koeleigenschappen (vrij van gevaarlijke ingrediënten).
• Toepassingsgebieden
Boren, knibbelen, frezen, zagen, draaien, enz.
• Producteigenschappen
Uitstekende koelende eigenschappen.
Verlenging van de levensduur van het gereedschap.
Beste smeerprestatie.
Hoge oppervlaktekwaliteit.
Vermindert krachtsinspanning.
Hoge duurbelasting en grotere snijsnelheid mogelijk.
• Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid tot +180 °C, chloorvrij, siliconenvrij.
• Technische kenmerken
Product is vrij van minerale oliën en snel biologisch afbreekbaar.
Gebruikstemperatuur –20 °C tot +200 °C.
De licht visceus ingestelde film loopt er op loodrechte vlakken niet direct af.
Kan eenvoudig met water weggespoeld worden.
E-COLL
Universele snijolie 5l
ERIKS Artikelnr: 23429950
Catalogusartikelnr 1: 98300015 Catalogusartikelnr. 2: 98300015 |
Log in om prijzen te zien | ||
E-COLL
Universele snijolie 10l
ERIKS Artikelnr: 23429951
Catalogusartikelnr 1: 98300020 Catalogusartikelnr. 2: 98300020 |
Log in om prijzen te zien | ||
E-COLL
EU Boor-snijoliespray 400ml gel
ERIKS Artikelnr: 12970733
Catalogusartikelnr 1: 3060.6819 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,73
Verpakking per 12 stuk
|