|
PRESSOL
Slang voor vet 10m G1/4"i-G1/4"u
ERIKS Artikelnr: 12118089
Catalogusartikelnr 1: 18 030
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "slang voor vet 10m g1/4"i-g1/4"u",
"item_id": "gr0000000919051",
"material_number": "12118089",
"price": "79.7",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"lubrication technology",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"fluid handling systems",
"item_category4": "pr1445497106010",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "slang voor vet 10m g1/4"i-g1/4"u",
"item_id": "gr0000000919051",
"material_number": "12118089",
"price": "79.7",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"lubrication technology",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"fluid handling systems",
"item_category4": "pr1445497106010",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
PRESSOL
Slang 12656 8x300mm
ERIKS Artikelnr: 23894627
Catalogusartikelnr 1: 12 656
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "hose 12656 8x300mm",
"item_id": "gr0000001358270",
"material_number": "23894627",
"price": "0",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"lubrication technology",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"fluid handling systems",
"item_category4": "pr1445497106010",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|