PRESSOL Versterkte slang
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Voor vetpompen.
Barstdruk 900 bar
PRESSOL
HOGEDRUKSLANG 300mm - type 12655
ERIKS Artikelnr: 23166774
Catalogusartikelnr 1: 12 655 |
Log in om prijzen te zien | ||
PRESSOL
Pantserslang M10 x 1 - 11 x 500 mm
ERIKS Artikelnr: 23166785
Catalogusartikelnr 1: 12 665 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 stuk
|
||
PRESSOL
F rubberslang 9X300 R1/8" type 12756
ERIKS Artikelnr: 23166724
Catalogusartikelnr 1: 12 756 |
Log in om prijzen te zien | ||
PRESSOL
Versterkte rubberslang 11X500 R1/8'' 12765
ERIKS Artikelnr: 23166793
Catalogusartikelnr 1: 12 765 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
|
||
PRESSOL
Hogedrukslang G1/8"u 8x500mm
ERIKS Artikelnr: 12118085
Catalogusartikelnr 1: 12 766 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 100 stuk
|
||
PRESSOL
F rubberslang11X300 R1/8" type 12755
ERIKS Artikelnr: 23166723
Catalogusartikelnr 1: 12 755 |
Log in om prijzen te zien |