PRESSOL Vatpomp type 13 044
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Specificatie
Pomphuis met zuiger, handhendel en kunststof uitlaatspruitstuk
Telescoopzuigbuis (13 094) in lengte verstelbaar (van 355 tot 955mm)
Vatschroefverbinding G2'' (13 085 100)
Afgifteslang, 1500mm, met stalen gebogen uitloop (13 044 010)
Slanghouder (00 845)
Gebogen uitloop van kunststof (81 112)
Verkoopverpakking in hoogwaardige uitvoering
Bijzondere kenmerken
Constante levering over jaren
Volledig demonteerbaar waardoor eenvoudig schoon te maken
Reserveonderdelen, pakkingen en zuiger 10 jaar beschikbaar
Eenvoudige vatinstallatie door middel van schroeven
Kan vrij gepositioneerd worden in stappen van 30°
Optionele vatadapters: (13 085 101) vatadapter S56x4; (13 085 102) vatadapter S69,5x5,5; (13 085 106) vatadapter S64x5
3 jaar garantie (excl. slijtdelen)
Lengte flexibele telescopische zuigbuis (13 094)
Zuigkorf, (13 097 002), optioneel voor telescopische zuigbuis (13 094)
Verpakking
Afmetingen lxbxh (mm) 395 x 243 x 125
Gewicht (kg) 2,3