THORMAS Adsorberende doeken voor algemeen gebruik PERFORM+
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download (PDF) |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad (PDF) |
Productoverzicht |
PERFORM+ universele drielaags pads 41cm x 46cm. Adsorbeert vloeistoffen op basis van aardolie en andere vloeistoffen. Aan beide kanten spinvliesafdekking voor uitstekende stevigheid en een hoge slijtagebestendigheid. Verpakt in een stevige dispenserbox, dus gemakkelijk in gebruik. Binding door putjes voor sneller opzuigen van vloeistoffen en dus voor gemakkelijker reinigen. Vrijwel pluisvrij.
Toepassing
Aanbevolen in: Chemie
THORMAS
Doek Univ 3-laags 41cmx46cm (100 doeken/dispenserdoos) RX-SC100-M3
ERIKS Artikelnr: 12186279
Catalogusartikelnr 1: PPE0100765 Catalogusartikelnr. 2: RX-SC100-M3;2830018 |
Prijs (Per per doos):
€ 134,11
|
||
THORMAS
Doek Univ 3-laags 41cmx46cm (200 doeken/dispenserdoos) RX-SC200-M3
ERIKS Artikelnr: 12186280
Catalogusartikelnr 1: PPE0100766 Catalogusartikelnr. 2: RX-SC200-M3;2830019 |
Prijs (Per per doos):
€ 146,62
|