BAUER Bodembeschermbak bouwhoogte 123mm
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Bodembeschermbakken
• Ideale vloerbescherming, berijdbaar met transportmiddelen
Modulair bodembeschermbakkensysteem voor voorschriftmatige opslag van watervervuilende stoffen en brandbare vloeistoffen.
Bak van 3 mm plaatstaal, vloeistofdicht gelast. Uitneembare roosters. Berijdbaar met pompwagen of stapelaar.
• Technische gegevens
Bouwhoogte: 78 en 123 mm.
Oppervlak: verzinkt.
Draagvermogen: 5000 kg/m².
Wiellast: 500 kg.
BAUER
Bodembeschermbak BSW 123
ERIKS Artikelnr: 12965387
Catalogusartikelnr 1: 3010.1655 |
Prijs (Per stuk):
€ 455,54
|
||
BAUER
Bodembeschermbak BSW 124
ERIKS Artikelnr: 12965388
Catalogusartikelnr 1: 3010.1656 |
Prijs (Per stuk):
€ 743,26
|
||
BAUER
Bodembeschermbak BSW 126
ERIKS Artikelnr: 12965390
Catalogusartikelnr 1: 3010.1658 |
Prijs (Per stuk):
€ 899,10
|