ASECOS Bodemopvangbak van polyethyleen met rooster
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Kunststof bodemelement
• Veilige en voorschriftmatige opslag
Geschikt voor watervervuilende vloeistoffen in alle gevarenklassen.
Niet toegestaan voor opslag van brandbare vloeistoffen.
Algemene bouwtoezicht-vergunning van het DIBt-Berlin.
• Hoge bestendigheid
Bestand tegen zuren, logen, oliën en andere agressieve vloeistoffen.
Draagvermogen: 800 kg/m² (bij gelijkmatig verdeelde last).
• Individuele aanpassing aan de beschikbare ruimte
Door het combineren van de diverse elementen kunnen grote oppervlakken compleet worden bedekt.
Bouwhoogte 150 mm, direct met vatenkar berijdbaar.
Combinatiemogelijkheid: PE-bodemelement, bestelnr. 3010.8263 en 3010.8265, met oprijplaat van polyethyleen (toebehoren).
ASECOS
Bodemelement PE 220l met rooster verzinkt H150mm
ERIKS Artikelnr: 11823478
Catalogusartikelnr 1: 3010.8263 |
Prijs (Per stuk):
€ 854,99
|
||
ASECOS
Bodemelement PE 400l met rooster verzinkt H150mm
ERIKS Artikelnr: 11823480
Catalogusartikelnr 1: 3010.8265 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
ASECOS
Bodemelement PE 400l met PE-rooster H 150mm
ERIKS Artikelnr: 11823481
Catalogusartikelnr 1: 3010.8266 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|