CEMO MULTI-Tank dubbelwandig
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/cemo.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
MULTI-Tank dubbelwandig
• Zeer stabiel
Lager zwaartepunt verhoogt de stabiliteit en verbetert handling/transport.
• Hoge transportgeschiktheid
Vast verbonden plaatstalen pallet voor het onderrijden met vorkheftrucks of palletwagen van vier zijden.
• Massief ontwerp
Vervaardigd van HDPE met geïntegreerde, verzinkte plaatstalen opvangbak.
• Opslag zonder opvangbak
Geschikt voor verse- en afgewerkte olie met een vlampunt > 55 C.
Ook toegelaten voor grondwater beschermingsgebieden zonder opvangbak en voor opstelling in gebouwen.
• Gemakkelijk te vullen
Lage bouwhoogte (tot 1000 l), hierdoor is geen opstapje nodig voor het ingieten van de afgewerkte olie.
• Toebehoren (standaard)
Vulniveau-aanduiding, lekwaarneming, geïntegreerde draaggrepen.
Goedgekeurd voor transport volgens ADR. Herkeuring na 21/2 jaar (zie ADR 6.5.6.4.b). De transporttoelating voor alle kunststof lBC is in tijd beperkt tot 5 jaar.
![]() |
CEMO
Multi-Tank 400l
ERIKS Artikelnr: 23862580
Catalogusartikelnr 1: 3010.3722 |
Prijs (Per stuk):
€ 990,00
|
|
![]() |
CEMO
Multi-Tank 750l
ERIKS Artikelnr: 23862551
Catalogusartikelnr 1: 3010.3703 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.248,75
|
|
![]() |
CEMO
Multi-Tank 1000l
ERIKS Artikelnr: 23862552
Catalogusartikelnr 1: 3010.3704 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.383,75
|
|
![]() |
CEMO
Multi-Tank 1500l
ERIKS Artikelnr: 23862581
Catalogusartikelnr 1: 3010.3724 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.199,38
|