BAUER Opvangbak 800x800x615mm verrijdbaar
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Opvangbak voor 200 l-vaten
• Variable opslageenheid
Voor de opslag van max. 1 vat van 200 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen. Constructie van 3 mm plaatstaal. Naar keuze met/zonder rooster (draagvermogen 1000 kg/m²), onderrijhoogte 100 mm.
• Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt
BAUER
Opvangbak met rooster verrijdbaar 800x800x615mm
ERIKS Artikelnr: 12965444
Catalogusartikelnr 1: 3010.1711 |
Prijs (Per stuk):
€ 794,21
|
||
BAUER
Opvangbak verzinkt met rooster verrijdbaar 800x800x615mm
ERIKS Artikelnr: 12965445
Catalogusartikelnr 1: 3010.1712 |
Prijs (Per stuk):
€ 882,62
|