CEMO UNI-Tank dubbelwandig
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
UNI-Tank dubbelwandig
• Massieve bouwwijze
Vervaardigd van HDPE met geïntegreerde verzinkte plaatstalen-opvangbak.
• Opslag zonder opvangbak
Geschikt voor verse- en afgewerkte olie met een vlampunt > 55 C.
Ook toegelaten voor grondwater beschermingsgebieden zonder opvangbak en voor opstelling in gebouwen.
• Gemakkelijk te vullen
Lage bouwhoogte (tot 1000 l), hierdoor is geen opstapje nodig voor het ingieten van de afgewerkte olie.
• Toebehoren (standaard)
Vulniveau-aanduiding, lekwaarneming, geïntegreerde draaggrepen.
• Aanvullend met voetpallet
Goedgekeurd voor het transport volgens ADR. Herkeuring na 21/2 jaar (zie ADR 6.5.6.4.b) De transporttoelating voor alle kunststof lBC is in tijd beperkt tot 5 jaar.
CEMO
Uni-Tank dubbelwandig 400l met voetpallet
ERIKS Artikelnr: 11821590
Catalogusartikelnr 1: 3010.3725 |
Prijs (Per stuk):
€ 815,63
|
||
CEMO
Uni-Tank 750l
ERIKS Artikelnr: 23862549
Catalogusartikelnr 1: 3010.3701 |
Prijs (Per stuk):
€ 871,88
|
||
CEMO
Uni-Tank 1000l
ERIKS Artikelnr: 23862550
Catalogusartikelnr 1: 3010.3702 |
Prijs (Per stuk):
€ 973,13
|
||
CEMO
Uni-Tank dubbelwandig 1500l met voetpallet
ERIKS Artikelnr: 11821591
Catalogusartikelnr 1: 3010.3726 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.822,50
|