ERIKS Flensbeschermhoes Protek in PTFE type AS met lekdetectie
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
RX?> PROTEK type AS
Zeer flexibele hoes vervaardigd van wit PTFE met lekdetectie-patch
Eigenschappen
Materiaal : 100% PTFE
Temperatuurbereik : -175°C tot +250°C
Media : alle media, uitgezonderd elementaire fluor en alkalimetalen
Druk : 20 bar
Maten : DIN, ANSI en niet-standaard maten
Voordelen
• Afwasbaar
• Geschikt voor hergebruik
• Eenvoudige montage door middel van koordjes en klittenband
• Weers- en uv-bestendig
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik
• Scheurbestendig