ProductPage

ERIKS Flensbeschermhoes Protek in PTFE type AT

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

RX PROTEK type AT

Flexibele hoes vervaardigd van PTFE

Eigenschappen
Materiaal : glasvezel, geïmpregneerd met PTFE en gekarameliseerd om hoge temperaturen te kunnen weerstaan.
Temperatuurbereik : -200°C tot +230°C
Media : alle media, uitgezonderd elementaire fluor en alkalimetalen
Druk : 80 bar Maten : DIN, ANSI en niet-standaard maten

Voordelen
• Verkrijgbaar met lekdetectiepatch (ook apart verkrijgbaar)
• Geschikt voor hergebruik
• Eenvoudige montage door middel van koordjes en klittenband
• Weers- en uv-bestendig
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik
• Scheurbestendig
• verkrijgbaar in buitenstandaards

Op aanvraag:
• Hogedrukversie : Type AT-HD (110bar)
• Transparant luik versie : Type AT Transp (max.150°C)
Type AT Transp : verkrijgbaar met drain

Materiaal: Polytetrafluoretheen (PTFE)
Druktrap flens
Nom. diameter (mm)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
PROTEK PTFE AT PN10/40 DN32 ERIKS PROTEK PTFE AT PN10/40 DN32 ERIKS Artikelnr: 11434332
 
Log in om prijzen te zien
PROTEK PTFE AT PN10/16 DN150 ERIKS PROTEK PTFE AT PN10/16 DN150 ERIKS Artikelnr: 11434335
 
Log in om prijzen te zien
PROTEK PTFE AT PN10/16 DN200 ERIKS PROTEK PTFE AT PN10/16 DN200 ERIKS Artikelnr: 11434336
 
Log in om prijzen te zien
PROTEK PTFE AT PN10/40 DN15 ERIKS PROTEK PTFE AT PN10/40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11434329
 
Log in om prijzen te zien
PROTEK PTFE AT PN10/40 DN25 ERIKS PROTEK PTFE AT PN10/40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11434331
 
Log in om prijzen te zien
PROTEK PTFE AT PN10/40 DN40 ERIKS PROTEK PTFE AT PN10/40 DN40 ERIKS Artikelnr: 11434333
 
Log in om prijzen te zien
PROTEK PTFE AT PN10/40 DN65 ERIKS PROTEK PTFE AT PN10/40 DN65 ERIKS Artikelnr: 11434334
 
Log in om prijzen te zien
PROTEK PTFE AT PN10 DN250 ERIKS PROTEK PTFE AT PN10 DN250 ERIKS Artikelnr: 11434337
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: Polytetrafluoretheen (PTFE)
Druktrap flens
Nom. diameter (mm)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)