Storz koppelingen hebben een goede bestendigheid tegen corrosie, zuur en water en worden veelvuldig gebruikt door de brandweer en staan daarom ook bekend als brandweerkoppelingen.
De bestendigheid is afhankelijk van het materiaal, daarom zijn er verschillende materialen beschikbaar.
Niet alleen maakt dit ze uitermate geschikt voor het werken met water en andere vloeistoffen, maar ook bieden Storz koppelingen de mogelijkheid om slangen met elkaar te verbinden.
Onze expert Stefan van der Veen zal u in dit artikel vertellen hoe Storz koppelingen worden toegepast in de praktijk.
Waar wordt een Storz koppeling voor gebruikt?
Storz koppelingen, ook wel brandweerkoppelingen, zijn symmetrische koppelingen met een bajonet dichting die door een opstaande kraag worden beschermd.
Storz koppelingen zijn bedoeld om slangen of om vaste aansluitingen met elkaar te verbinden.
Met symmetrische koppelingen wordt bedoeld dat beide koppeldelen gelijk zijn (er is geen sprake van mannelijk of vrouwelijk deel)
en dat de verbinding maar op 1 veilige manier tot stand wordt gebracht.
Storz koppelingen worden voornamelijk toegepast bij de brandweer en zijn uitermate schikt voor transport van water.
Alle koppelingen zijn standaard voorzien van een NBR dichting, voor waterige en oliehoudende vloeistoffen. Dichtingen in andere kwaliteiten zijn ook leverbaar.
Assortiment Storz koppeling
Ontdek het assortiment van Storz koppelingen op de ERIKS webshop en
vind het juiste product voor uw toepassing.
Bekijk het assortiment
Kenmerken van Storz koppelingen:
- Werkdruk: PN16 (indien niet anders vermeld)
- Beschikbare afdichtingen: NBR zwart, NBR wit, Silicone, FPM
- Beschikbare materialen: aluminium (AL), messing (MS), brons (RG5; zeewater bestendig) en roestvrijstaal (RVS / SS)
Storz koppelingen kunnen veelal met de hand worden gemonteerd.
Het kan gebeuren dat de Storz koppeling klemt nadat hij op druk heeft gestaan.
In dit geval kan er gebruik worden gemaakt van een Storz sleutel.
De Storz koppelingsgrootte wordt bepaald door de afstand tussen de 2 nokken, Nok Afstand (NA) genoemd.
Hoe meet ik de nokafstand (NA)?
De nokafstand, ook wel 'Lug Distance' of ' Knaggen-Abstand (KA)', kan worden gemeten door met een schuifmaat tussen de nokken van de koppeling te meten.
Nokafstanden kunnen zijn: 31 mm, 44 mm, 51 mm, 66 mm, 81 mm, 89 mm, 105 mm, 115 mm, 133 mm, 148 mm, 160 mm, 188 mm, 220 mm.
Veel voorkomende afmetingen worden ook wel aangeduid met een letter:
- A Nokafstand (KA) 133 mm
- B Nokafstand (KA) 89 mm
- C Nokafstand (KA) 66 mm
- D Nokafstand (KA) 31 mm
Wat zijn de types Storz koppelingen?
Storz koppelingen zijn er in verschillende uitvoeringen.
Niet alleen levert ERIKS losse koppelingen, maar kunnen wij ook compleet geassembleerde slangen leveren met o.a. een Storz koppeling.
We zetten de meest voorkomende Storz koppelingen voor u op een rijtje:
Een Storz koppeling met een binnendraad wordt onder andere gebruikt voor brandweerslangen, PVC- en andere buizen, maar ook binnen scheepsvaart, de bouw en de industrie.
Een Storz koppeling met een buitendraad wordt onder andere gebruikt voor brandweerslangen, PVC- en andere buizen, maar ook binnen scheepsvaart, de bouw en de industrie.
Deze Storz koppeling bevat een korte slangpilaar en wordt gebruikt bij de brandweer, landbouw, vrachtwagens maar ook bij industrieel schoonmaken.
Storz koppelingen met een blindkap beschermen de slang tegen slijtage en eventueel vuil dat er in de slang terecht kan komen.
Storz verloopkoppelingen zijn in staat om slangen met elkaar of met vaste aansluitingen te verbinden.
Naast de standaard Storz koppelingen zijn er verschillende speciale varianten:
- Storz koppeling met Flensaansluiting
- Storz koppeling verdeelstuk (t-stuk), optioneel met kraan/klep
Neem contact op met onze specialisten
Staat de koppeling die u zoekt hier niet tussen?
Onze productspecialisten staan voor u klaar om u van persoonlijk advies en grondige productkennis te voorzien.
Bel ons op +32 (0)3 829 28 60 | of e-mail naar hoses@eriks.be
Lees meer over slangen
Het correct installeren van rubberen compensatoren vraagt om focus en nauwkeurigheid.
Deze compensatoren zijn kwetsbaar, maar met de juiste montage kan er weinig meer fout gaan. Met deze tips kunt u direct aan de slag.
Lees meer
Er ontstaat regelmatig onduidelijkheid over het herkeuren van slangen.
Is dit nou wél of niét verplicht? Op deze vraag is maar één antwoord mogelijk: Het is wél verplicht! Wij leggen u uit hoe het werkt.
Lees meer