ProductPage

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550 serie 551 aluminium

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Aansturing van kwartslag pneumatische aandrijvingen met luchtaansluiting volgens NAMUR VDI/VDE 3845.
  • Enkelwerkende en dubbelwerkende aandrijvingen.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm)
Kvs-waarde (m³/h)
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig
SIL gecertificeerd
Goedkeuringen
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Stuurventiel Namur Type: 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 12V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 12V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11461397
 
Prijs (Per stuk):
€ 151,30
Stuurventiel Namur fig. 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13391573
 
Prijs (Per stuk):
€ 134,30
Stuurventiel Namur fig. 33550 serie SCG551A001SL aluminium/NBR-PUR SIL-IEC6 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550 serie SCG551A001SL aluminium/NBR-PUR SIL-IEC6 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 14174917
 
Prijs (Per stuk):
€ 201,45
Stuurventiel Namur fig. 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13392018
 
Prijs (Per stuk):
€ 134,30
Stuurventiel Namur Type: 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 110V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 110V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11555498
 
Prijs (Per stuk):
€ 151,30
Stuurventiel Namur Type: 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 115V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 115V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11489694
 
Prijs (Per stuk):
€ 134,30
Stuurventiel Namur fig. 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13391567
 
Prijs (Per stuk):
€ 134,30
Stuurventiel Namur Type: 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 48V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 48V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11457220
 
Prijs (Per stuk):
€ 134,30
Stuurventiel Namur Type: 33550 serie SC8551A001MS aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550 serie SC8551A001MS aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 12406175
 
Prijs (Per stuk):
€ 134,30
Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm)
Kvs-waarde (m³/h)
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig
SIL gecertificeerd
Goedkeuringen
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)